Hager - BUSSKLEMMER (GUL/HVIT) - TG025

Hager
KopierKopier
Hager - BUSSKLEMMER (GUL/HVIT)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Bussystem LON - nei

  • Bussystem Powernet - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Tilkoblingsklemme

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KNX tilbehør

EAN/GTIN

3250615870254

Elnummer

4500282

Leverandørens varenummer

TG025

Typebeskrivelse

TEBIS KNX STYRINGSSYSTEM

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Tilkoblingsklemme

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussklemme Gul/Hvit, WAGO 243, Ø=0.6-0.8, 100V