Hager - CR2430 3 V Batteri for tebis KNX RF brytere TDxxx, TU4xx og WYTxxxF - TG401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 3 V
Kapasitet - 270 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KNX tilbehør
EAN/GTIN
3250615874016
Elnummer
4505993
Leverandørens varenummer
TG401
Typebeskrivelse
STYRINGSSYSTEM TEBIS KNX
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
3 V
Kapasitet:
270 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Uten
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Litium
Lengde:
24,5 mm
Høyde inkl. poler:
3 mm
Bredde:
24,5 mm
Diameter:
24,5 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
4 g


