Utgått

Hager - CRONOTEC ASTRONOMISK UR 1K. - EE180

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall kanaler - 1

  • Matespenningsområde - 207...253 V

  • 24 timers program - nei

  • Ukesprogram - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Cronotec

EAN/GTIN

3250612251803

Elnummer

1480123

Leverandørens varenummer

EE180

Typebeskrivelse

Fotoceller m/tilbeh.

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall kanaler:

1

Matespenningsområde:

207...253 V

24 timers program:

nei

Ukesprogram:

Ja

Type matespenning:

AC/DC

Frekvens matespenning:

50...60 Hz

Gangreserve i timer:

5

Gangreserve i år:

5

Gangnøyaktighet per dag:

1,5 s

Tekstveiledning i displayet:

nei

Ekstern programmering:

Ja

Inkludert minnekort:

nei

60 min. program:

nei

Årsprogram:

nei

Ferieprogram:

nei

Impulsprogram:

nei

Syklusprogram:

Ja

Astro-program:

Ja

Tilfeldig program:

nei

Driftstimeteller:

nei

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Radiostyrt:

nei

Radiostyrt (DCF77):

Ja

GPS (Global Positioning System):

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Antall kontakter:

1

Korteste omkoblingstid kanal 1:

1 min

Korteste omkoblingstid kanal 2:

1 min

Antall minneplasser:

1

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

Ja

Manuell drift:

nei

Ekstern trykknappinngang:

Ja

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Potensialfri brytekontakt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Bredde:

65 mm

Høyde:

85 mm

Dybde:

65 mm

Driftsspenning 230v AC +/- 15% 50/60 Hz, Egetforbruk 6VA v/50Hz, Utgang: 1 stk potenisalfri vekselkontakt, Maks last: AC1 16A 250V AC, Cos f=0,6 10A 250V AC, Glødelamper 2300W, 230V Halogenlamper 2300W, Kompenserte lysrør (maks 45µF) 400W, Ukompenserte lysrør 1000W, Kompaktlysrør 500W, Minste strøm AC1 100mA 250V AC, Programsteg 56, Minste tid mellom to steg 1 min, Presisjon 1,5s/24t, Astronomisk tidspresisjon +/- 10min, Gangreserve 5år