Utgått

Hager - CRONOTEC UR 1 K 16A UKE STD. - EG103

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall kanaler - 1

  • Matespenningsområde - 230...230 V

  • 24 timers program - nei

  • Ukesprogram - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612271030

Elnummer

1480100

Leverandørens varenummer

EG103

Typebeskrivelse

Koblingsur

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall kanaler:

1

Matespenningsområde:

230...230 V

24 timers program:

nei

Ukesprogram:

Ja

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...50 Hz

Gangreserve i timer:

5

Gangreserve i år:

5

Gangnøyaktighet per dag:

1,5 s

Tekstveiledning i displayet:

nei

Ekstern programmering:

Ja

Inkludert minnekort:

nei

60 min. program:

nei

Årsprogram:

nei

Ferieprogram:

nei

Impulsprogram:

nei

Syklusprogram:

nei

Astro-program:

nei

Tilfeldig program:

nei

Driftstimeteller:

nei

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Radiostyrt:

nei

Radiostyrt (DCF77):

nei

GPS (Global Positioning System):

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Antall kontakter:

1

Korteste omkoblingstid kanal 1:

1 min

Korteste omkoblingstid kanal 2:

1 min

Antall minneplasser:

0

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

Ja

Manuell drift:

Ja

Ekstern trykknappinngang:

nei

Oppkobling forvalg:

nei

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Bredde:

35 mm

Høyde:

85 mm

Dybde:

64 mm

Driftsspenning 230V +/- 15%, Egetforbruk 6 VA, Kontakt 1 stk vekselskontakt, 16A - 250 V AC1 cosf=0.6 , IP 20, Isolasjonsklasse II, Presisjon: +/- 1,5 s / dag ved 20ºC, Gangresverve: lithum batteri totalt 5 år, Programsteg 56, Programmeringsnøkkel, Programmeres med EG003/EG003U