Hager - Data uttaksboks Universal, BRN Polarhvit - G35069010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Boksens monteringsmåte - Bakvegg
Modell / utførelse - Lukket
Enhetstype - Datateknikk
Monteringsspor - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740851626
Elnummer
1205971
Leverandørens varenummer
G35069010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall enheter:
1
Boksens monteringsmåte:
Bakvegg
Modell / utførelse:
Lukket
Enhetstype:
Datateknikk
Monteringsspor:
Andre
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Låse
Strekkavlastning mulig:
Ja
Med tilkoblingsplass:
nei
Materiale:
Andre
• Universalboks for eksterne uttak • Flere innføringsmuligheter • 6stk senterbrikker medfølger • Leveringsform: boks, senter-brikker og ramme • Halogenfri


