Hager - DBL.STKK M/OVERSP.VERN SL ALUM - L2227ALU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde sokkelistkanal - 70 mm
Dybde sokkelistkanal - 20 mm
Antall apparatenheter - 2
Utstyrt med - CEE 7/4 med overspenningsvern
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740833400
Elnummer
1207780
Leverandørens varenummer
L2227ALU
Typebeskrivelse
Innfelte stikkontakter doble
Høyde sokkelistkanal:
70 mm
Dybde sokkelistkanal:
20 mm
Antall apparatenheter:
2
Utstyrt med:
CEE 7/4 med overspenningsvern
Farge:
Aluminium
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


