Hager - DBL.STKK M/OVERSP.VERN SL BØK - L2227BUCH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde sokkelistkanal - 70 mm
Dybde sokkelistkanal - 20 mm
Antall apparatenheter - 2
Utstyrt med - CEE 7/4 med overspenningsvern
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740833417
Elnummer
1207781
Leverandørens varenummer
L2227BUCH
Typebeskrivelse
Innfelte stikkontakter doble
Høyde sokkelistkanal:
70 mm
Dybde sokkelistkanal:
20 mm
Antall apparatenheter:
2
Utstyrt med:
CEE 7/4 med overspenningsvern
Farge:
Andre
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Standard
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
0
Dekor:
Bøk
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


