Hager - DEKKREMSE 18 MODULER FOR VEGA - JP015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Bredde - 0 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 0
Høyde - 63 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613560157
Elnummer
1728856
Leverandørens varenummer
JP015
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Bredde:
0 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Høyde:
63 mm
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
RAL-nummer:
9010
Dekkremse for 18 moduler.
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


