Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - Dekkremse bredde 12 moduler - 210mm, polarhvit ral 9010 - S35S

Hager
KopierKopier
Hager - Dekkremse bredde 12 moduler - 210mm, polarhvit ral 9010

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

  • Bredde - 219 mm

  • Bredde i antall modulmellomrom - 12

  • Høyde - 54 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4010330662621

Elnummer

2470680

Leverandørens varenummer

S35S

Typebeskrivelse

2470680

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Bredde:

219 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

12

Høyde:

54 mm

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

RAL-nummer:

9010

Dekkremse bredde 12 moduler - 210mm, tilpasset for å tette slisseåpning i univers n systemmodul med din-skinner for modulære produkter. Farge RAL 9010 polarhvit