Hager - Dekkremse bredde 57 moduler - 1000 mm, polarhvit ral 9010 - S35V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Bredde - 1000 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 57
Høyde - 54 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010330552861
Elnummer
2470685
Leverandørens varenummer
S35V
Typebeskrivelse
2470685
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Bredde:
1000 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
57
Høyde:
54 mm
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
RAL-nummer:
9010
Dekkremse bredde 57 moduler - 1000mm, tilpasset for å tette slisseåpning i univers n systemmodul med din-skinner for modulære produkter. Farge RAL 9010 polarhvit


