Utgått

Hager - DELBAR SPOLE J.F.RELE 80X120MM - HR823

Hager
KopierKopier
Hager - DELBAR SPOLE J.F.RELE 80X120MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612388233

Elnummer

1660518

Leverandørens varenummer

HR823

Typebeskrivelse

Ikke retningsbestemt jordfeilvarsling

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Spoler type HR benyttes sammen med jordfeilreleene HR410 og HR420. Montasje direkte på kabler eller samleskinner. HR800 kan klipses rett på DIN-skinne. Jordleder må ikke føres gjennom spolen. Tilkobling: Massiv: 1,5-4 mm2 Fleksibel: 1-6 mm2 Maksimal lengde Spole/relé: 50 m ved kabel 2 x 1,5 mm2