Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - Dimmer, universal, 300W - EVN011

Hager
KopierKopier
Hager - Dimmer, universal, 300W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal

  • Monteringsmetode - REG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250617573917

Elnummer

1480127

Leverandørens varenummer

EVN011

Typebeskrivelse

1480127

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal

Monteringsmetode:

REG

Merkespenning:

230...230 V

Styrespenning:

195,5...253 V

Nominell effekt resistiv last:

300...300 W

Monteringsarrangement:

Basiselement

Seriedimmer:

Ja

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Kan brukes med infrarød-knapp:

Ja

Type feste:

Feste med klo

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Grå

RAL-nummer (lignende):

9001

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nominell effekt induktiv last:

300...300 VA

Nominell effekt kapasitativ last:

300...300 VA

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

1,5...6 mm²

Enhet bredde:

17,5 mm

Enhet høyde:

90 mm

Enhet dybde:

65 mm

Standars: IEC 60669-1; IEC 60669-2-1, Driftspenning 203V AC 50/60Hz, Dimmebelastning 300W, Dimmebelastning LED 60W, Dimmebelastning CLF 60W, Maks lengde tilkoblet kabel 50m. Tilkoblingstversnitt:1,5mm² til 6mm²