Hager - Din-Skinne Iso. Forsen. For Fw - UT22B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Lengde - 7,5 mm
Høyde - 35 mm
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Materialtykkelse - 7,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616301511
Elnummer
1728723
Leverandørens varenummer
UT22B
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Materiale:
Stål
Lengde:
7,5 mm
Høyde:
35 mm
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Materialtykkelse:
7,5 mm
DIN skinne for senkbar: 1 felts bredde : Maks forsenkning 29mm


