Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - Din-skinne klips 10mm, sneppes på din-skinne - KZ061

Hager
KopierKopier
Hager - Din-skinne klips 10mm, sneppes på din-skinne

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Andre

  • Type montasjeskinne - Rett

  • Materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250613960612

Elnummer

2470695

Leverandørens varenummer

KZ061

Typebeskrivelse

2470695

Type feste:

Andre

Type montasjeskinne:

Rett

Materiale:

Metall

Din-skinne klips sneppes på din-skinne, benyttes til å feste et annet produkt eller en monteringsskinne fast til en din-profil, forhøyer med 10 mm fra din-profil