Hager - DOBBEL STIKK SL 80mm hvit - SL200809009016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde sokkelistkanal - 80 mm
Dybde sokkelistkanal - 20 mm
Antall patchkabler - 2
Utstyrt med - Jordet stikkontakt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740018074
Elnummer
1236124
Leverandørens varenummer
SL200809009016
Typebeskrivelse
SL200809009016
Høyde sokkelistkanal:
80 mm
Dybde sokkelistkanal:
20 mm
Antall patchkabler:
2
Utstyrt med:
Jordet stikkontakt
Farge:
Hvit
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Fabrikkmontert
Monteringsretning:
Horisontal
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
RAL-nummer:
9010
Dekor:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
5...60 °C
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


