Hager - Dør gjennomsiktig FOR GD102E - GP102T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Bredde - 45 mm
Høyde - 120 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612960255
Elnummer
1728883
Leverandørens varenummer
GP102T
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Bredde:
45 mm
Høyde:
120 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
15 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Ubehandlet
Dør, transparent, minifordeling GD102E


