Hager - Dør gjennomsiktig GD108E - GP108T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Bredde - 182 mm
Høyde - 180 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612960286
Elnummer
1728886
Leverandørens varenummer
GP108T
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Bredde:
182 mm
Høyde:
180 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
20 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Ubehandlet


