Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hager - Dør hvit for GD102E - GP102P

Hager
KopierKopier
Hager - Dør hvit for GD102E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 55 mm

  • Høyde - 160 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612960200

Elnummer

1728878

Leverandørens varenummer

GP102P

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

55 mm

Høyde:

160 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

20 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Ubehandlet

Dør, hvit, for minifordeling GD102E