Hager - Dørvrider FZ531 med liten låssylinder og Hager logo, til FG IP54 skap - FZ531
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type håndtak - Knapp
Vippe - Ja
Låses med hengelås - nei
Stanglås (trepunktslåsing) - nei
Lukke-variant - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers
EAN/GTIN
3250612765317
Elnummer
2467494
Leverandørens varenummer
FZ531
Typebeskrivelse
2467494
Type håndtak:
Knapp
Vippe:
Ja
Låses med hengelås:
nei
Stanglås (trepunktslåsing):
nei
Lukke-variant:
Andre
Dørlukker FZ531 med Hager logo, til Hager univers skap. T-grep med liten låssylinder, passer til FG* IP54 skap.


