Hager - Effekt automatsikring, 3-pol 125A, C-kar, 30kA, 400VAC, 4,5 modul - HMK399
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - C
Poltall (totalt) - 3
Antall beskyttede poler - 3
Merkestrøm - 125 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 60 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613230579
Elnummer
1659223
Leverandørens varenummer
HMK399
Typebeskrivelse
1659223
Utløsningskarakteristikk:
C
Poltall (totalt):
3
Antall beskyttede poler:
3
Merkestrøm:
125 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
60 kA
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:
30 kA
Medkoblende nulleder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4,5
Innbyggingsdybde:
70 mm
Merkespenning:
415 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
6000 kV
Spenningstype:
AC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
30 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
30 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-10...70 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
-10...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
-10...50 mm²
Eksplosjonssikker:
nei


