Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - Effektbryter, elektronisk vern lsi, innstillbar 3x320 til 800A (Ir 0,4 - 1xIn) Ik 50kA - HNE800H

Hager
KopierKopier
Hager - Effektbryter, elektronisk vern lsi, innstillbar 3x320 til 800A (Ir 0,4 - 1xIn) Ik 50kA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 800 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 320...800 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250613349738

Elnummer

4370082

Leverandørens varenummer

HNE800H

Typebeskrivelse

HAGER EFFEKTBRYTER STANDARD h1000

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

800 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

50 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

320...800 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

220...690 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

0...0 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

4480...9600 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

NORM EN60947-2 Effektbrytere LSI elektronisk vern, 3 og 4-poler : In fra 630 A og 800 A: Bryteevne ICU 50 kA: Merkespenning Un 400V/415V AC lang forsinkelse 0,4 - 1 x In, kort forsinkelse 2,5 - 10 x In : Feste på montasjeplate: komplett serie med tilbehør: Avdekking i Univers systemmodul.

Hager

Et Hager-produkt

Oppdag Hager-serien