Hager - Effektbryter, termisk og magnetisk utkobling, innstillbar 3x126 til 200A (Ir 0,63-0,8-1xIn) Ik 40kA - HNB200H

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 200 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 40 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 125...200 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250613347765

Elnummer

4370053

Leverandørens varenummer

HNB200H

Typebeskrivelse

HAGER EFFEKTBRYTER STANDARD x250

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

200 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

40 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

125...200 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

220...440 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

0...0 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

1200...2600 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Norm, EN60947-2: Effektbrytere serie h3 x250 (250A bryterhus), med termisk og magnetisk frakobling, 3 og 4-poler. Merkestrøm In 100, 125, 160, 200 og 250A. Justerbar Ir fra 0,63 til 1 x In (trinn 0,63 - 0,8 - 1). Justerbar magnetisk utkobling 6 - 8 -10 - 13 xIn ( for In 100-125-160-200A), 5 - 7 - 9 - 11 xIn for 250A. Vern i N-leder følger innstilling av In. Se tekniske sider i Hager katalog for mer info om innstilling av bryter. Bryte evne Icu 40kA. Merkespenning Ue 220 - 440V AC, 50/ 60 Hz. Kan benyttes for inntil 690V AC. Kan benyttes i DC systemer. Montering på montasjebrakett eller montasjeplate i apparatskap, eller på tilhørende effektbrytermodul med montasjeplate i univers N skapinnredningssystem eller tilsvarende.