Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - Effektbryter, termisk og magnetisk utkobling, innstillbar 3x40 til 63A (Ir 0,63-0,8-1xIn) Ik 25kA - HHA063H

Hager
KopierKopier
Hager - Effektbryter, termisk og magnetisk utkobling, innstillbar 3x40 til 63A (Ir 0,63-0,8-1xIn) Ik 25kA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 40...63 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250613130473

Elnummer

4370012

Leverandørens varenummer

HHA063H

Typebeskrivelse

HAGER EFFEKTBRYTER STANDARD x160

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

25 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

40...63 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

220...440 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

0...0 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

1000...1000 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

NORM EN60947-2 / EN60898 : Effektbrytere med termisk og magnetisk utløsning 3 og 4-poler : In fra 25 A til 160 A: Bryteevne ICU 25kA: Merkespenning Un 400V/415V AC justerbar termisk utløsning 0,63 - 1 x In, fast magnetisk utløsning > 10 x In : Feste på DIN skinne: komplett serie med tilbehør: Avdekking i Universsystemmodul.