Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - ENDEKAPPE FOR RK230 POLARHVIT - L23209010

Hager
KopierKopier
Hager - ENDEKAPPE FOR RK230 POLARHVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 190 mm

  • Bredde - 230 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740874632

Elnummer

1201407

Leverandørens varenummer

L23209010

Typebeskrivelse

1201407

Høyde:

190 mm

Bredde:

230 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

• Tehalit rangerkanal består av minst to profilholdere, en tildekningsprofil og endekappe for venstre og høyre. • Hver størrelse tilbyr to bredder og tildekningen er rask og enkel å montere. • Standard farge: RAL 9010, Polarhvit, andre farger på forespørsel. • Lengde: 2000mm • Materiale: PVC

Hager

Et Hager-produkt

Oppdag Hager-serien