Hager - Endelokk,10stk, LF15015, svart - LF1501569011

Hager
KopierKopier
Hager - Endelokk,10stk, LF15015, svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 15 mm

  • Bredde - 15 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Plast

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740856737

Elnummer

1200968

Leverandørens varenummer

LF1501569011

Typebeskrivelse

1200968

Høyde:

15 mm

Bredde:

15 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Plast

Farge:

Antrasitt

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9011

Beskyttelseslag:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Slagfasthet:

IK06

Driftstemperaturområde:

-15...45 °C

Endestykker 10 stk for LF 15x15 svart