Hager - ENDELOKK FOR LF40040 GRÅ - M58037030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 40 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LF Speedway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740109871
Elnummer
1201582
Leverandørens varenummer
M58037030
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
40 mm
Bredde:
40 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
7030
Beskyttelseslag:
nei
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C