Hager - ENDELOKK FOR LFH60110 Polarhvit - M66839010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 110 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LFH
EAN/GTIN
4012740856515
Elnummer
1206035
Leverandørens varenummer
M66839010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
60 mm
Bredde:
110 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...90 °C


