Utgått

Hager - ENDELOKK FOR LFS20020, GALVANISERT STÅL - L2733UNLA

Hager
KopierKopier
Hager - ENDELOKK FOR LFS20020, GALVANISERT STÅL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 18 mm

  • Bredde - 19 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Andre

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740292276

Elnummer

1201505

Leverandørens varenummer

L2733UNLA

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Høyde:

18 mm

Bredde:

19 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Andre

Farge:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

0

Beskyttelseslag:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Slagfasthet:

IK08

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

• Formdeler for føringskanal i stål • Materiale: Galvanisert stål