Hager - ENDELOKK FOR LFS30045, GALVANISERT STÅL - L2753UNLA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Bredde - 45 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740292337
Elnummer
1201506
Leverandørens varenummer
L2753UNLA
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
30 mm
Bredde:
45 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK08
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


