Utgått

Hager - ENDEPLATE FOR BA6 40040 - B4004047030

Hager
KopierKopier
Hager - ENDEPLATE FOR BA6 40040

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • För kabelkanalbredde - 40 mm

  • För kabelkanalhøyde - 40 mm

  • Farge - Grå

  • Halogenfri - nei

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

Produktserie

BA6

EAN/GTIN

4012740104463

Elnummer

1200905

Leverandørens varenummer

B4004047030

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

För kabelkanalbredde:

40 mm

För kabelkanalhøyde:

40 mm

Farge:

Grå

Halogenfri:

nei

Materiale: Hard PVC. Farge: Grå, RAL 7030