Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hager - ENDEPLATE FOR BA6 80080 - B8008047030

Hager
KopierKopier
Hager - ENDEPLATE FOR BA6 80080

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • För kabelkanalbredde - 80 mm

  • För kabelkanalhøyde - 80 mm

  • Farge - Grå

  • Halogenfri - nei

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740104555

Elnummer

1200907

Leverandørens varenummer

B8008047030

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

För kabelkanalbredde:

80 mm

För kabelkanalhøyde:

80 mm

Farge:

Grå

Halogenfri:

nei

Materiale: Hard PVC. Farge: Grå, RAL 7030