Hager - Endestykke BRA65100 hvit - BR6510069016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Dybde - 65 mm
Modell / utførelse - Asymmetrisk
Type feste - Låsbar
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
EAN/GTIN
4012740008228
Elnummer
1235917
Leverandørens varenummer
BR6510069016
Typebeskrivelse
BR6510069016
Bredde:
100 mm
Dybde:
65 mm
Modell / utførelse:
Asymmetrisk
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Tykkelse:
25 mm
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9016
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Driftstemperaturområde:
10...40 °C
Slagfasthet:
IK06


