Hager - ENDESTYKKE BRA65170 hvit - BR6517069016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 65 mm
Modell / utførelse - Universal
Type feste - Som kan skrus på
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
EAN/GTIN
4012740008242
Elnummer
1235990
Leverandørens varenummer
BR6517069016
Typebeskrivelse
BR6517069016
Bredde:
130 mm
Dybde:
65 mm
Modell / utførelse:
Universal
Type feste:
Som kan skrus på
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Tykkelse:
65 mm
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Driftstemperaturområde:
10...35 °C


