Hager - ENDESTYKKE BRA65210D ALU.LAKK - BRA652106DLAN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 210 mm
Dybde - 68 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Som kan skrus på
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740840088
Elnummer
1200920
Leverandørens varenummer
BRA652106DLAN
Typebeskrivelse
1200920
Bredde:
210 mm
Dybde:
68 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Som kan skrus på
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei
Installasjonskanalsystemet tehalit.BRA i aluminium oppfyller de høye kravene til arkitektonisk utforming av dagens kontormiljø. Den stilige aluminiumsoverflaten, sammen med det stramme omrisset, gjør at kanalen integreres diskret i alle nye og eksisterende bygninger. BRA leveres i natureloksert aluminium, og i alle RAL-farger.Frontmontert uttakssystem, Integrert jording. Lukket profil med 80mm åpning. Bunnstansing med 50mm avstand for konsollmontasje og 250mm for veggmontasje. Farger ELN, natureloksert aluminium RAL 9010, polarhvit pulverlakkering Andre farger på forespørsel. Materiale Aluminium, Frontlokk i PVC på forespørsel. Leveringslengde 2000mm, Spesiallengder opptil 6000mm på forespørsel. Leveringsform Kanalunderdel og frontlokk separat


