Hager - ENDESTYKKE BRA65210D Polarhvit - BRA652106D9010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 210 mm
Dybde - 68 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Som kan skrus på
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
EAN/GTIN
4012740839877
Elnummer
1200955
Leverandørens varenummer
BRA652106D9010
Typebeskrivelse
1200955
Bredde:
210 mm
Dybde:
68 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Som kan skrus på
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei


