Hager - ENDESTYKKE, BRP 65100, Sort - BRP6510069011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Dybde - 65 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Låsbar
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012740856119
Elnummer
1200708
Leverandørens varenummer
BRP6510069011
Typebeskrivelse
1200708
Bredde:
100 mm
Dybde:
65 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Tykkelse:
2 mm
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9011
Beskyttelseslag:
nei
Driftstemperaturområde:
-30...90 °C


