Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - ENDESTYKKE F. LFP 40040 M7233 - M72339010

Hager
KopierKopier
Hager - ENDESTYKKE F. LFP 40040 M7233

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 40 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 2 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740839839

Elnummer

1201533

Leverandørens varenummer

M72339010

Typebeskrivelse

Formdeler/tilbehør LFP føringskanaler

Høyde:

40 mm

Bredde:

40 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Endelokk, Materiale: hard PVC, Farge: polarhvit RAL 9010

Hager

Et Hager-produkt

Oppdag Hager-serien