Hager - ENDESTYKKE F. LFP 60090 M7283 - M72839010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 90 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740840477
Elnummer
1201537
Leverandørens varenummer
M72839010
Typebeskrivelse
Formdeler/tilbehør LFP føringskanaler
Høyde:
60 mm
Bredde:
90 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


