Hager - ENDESTYKKE FOR ATA12X30, PH - ATA123069010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 13 mm
Bredde - 32 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
Produktserie
ATEHA Minikanalsystem
EAN/GTIN
4012740864572
Elnummer
1217714
Leverandørens varenummer
ATA123069010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
13 mm
Bredde:
32 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


