Hager - ENDESTYKKE FOR LF30060 BRUN - M53938014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Bredde - 57 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Brun
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740123266
Elnummer
1200902
Leverandørens varenummer
M53938014
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
30 mm
Bredde:
57 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Brun
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
8014
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK04
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


