Hager - ENDESTYKKE FOR LF30060 GRÅ - M53937030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Bredde - 57 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LF Speedway
EAN/GTIN
4012740105118
Elnummer
1278519
Leverandørens varenummer
M53937030
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
30 mm
Bredde:
57 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
7030
Beskyttelseslag:
nei
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


