Hager - Endestykke LF 40x60, Svart farge - LFF6006069011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 40 mm
Dybde - 60 mm
Modell / utførelse - Universal
Type feste - Låsbar
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012740022774
Elnummer
1285799
Leverandørens varenummer
LFF6006069011
Typebeskrivelse
1285799
Bredde:
40 mm
Dybde:
60 mm
Modell / utførelse:
Universal
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Farge:
Antrasitt
Tykkelse:
10 mm
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9011
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07


