Hager - Enkel stikk med USB lader A+C 15W hvit farge, leveres med hurtigkobling. Ramme 1205868 - GS16019016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Tilkoblingsteknikk - Skrueløs klemme
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740868457
Elnummer
1236084
Leverandørens varenummer
GS16019016
Typebeskrivelse
GS16019016
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Farge:
Hvit
Antall poler:
2
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Egnet for jordkontaktstift:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
65 mm


