Hager - FØRINGSKANAL 30x57mm BRUN - LF3006008014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Bredde - 57 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
32 MTR
Skaffevare
Produktserie
LF Speedway
EAN/GTIN
4012740146937
Elnummer
1200901
Leverandørens varenummer
LF3006008014
Typebeskrivelse
1200901
Høyde:
30 mm
Bredde:
57 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Brun
Nyttbart tverrsnitt:
1500 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
8014
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
Ja
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
Ja
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK04
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


