Hager - Føringskanal LF 30x45x2000mm, RAL9010 polarhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 30 mm
Dybde - 45 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
32 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740820202
Elnummer
1200785
Leverandørens varenummer
LF30045090101
Typebeskrivelse
Føringskanaler PVC
Bredde
30 mm
Dybde
45 mm
Antall overdeler
1
Materiale
Plast
Lengde
2000 mm
Overdel vedlagt
Ja
Overdelsbredde 1
30 mm
Overdelsbredde 2
30 mm
Overdelsbredde 3
30 mm
Symmetrisk
Ja
Rektangulær konstruksjon
Ja
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Andre
RAL-nummer
9010
Bakveggutførelse (innside)
Hullet
Beskyttelseslag
Nei
Antall flyttbare skillevegger
0
Med kanalkobling
Nei
Montasjehull i bunnen
Ja
Monteringssett for deksel
Innvendig
Med kabelklammer
Nei
Nyttbart tverrsnitt
1200 mm²
• Føringskanaler med integrerte skjøter • Forhåndsmonterte ledningsklammer • Tett hullstansing • Skyv og vikbare klammer • Materiale: Hard PVC • Standardlengde: 2000 mm (LF18045, 2500 mm) • Standardfarge: RAL 9010 Polarhvit • Leveringsform: Underdel, lokk,skjøter 1par/lengde, klammer 2stk/meter