Hager - Faseskinne, 1-pol, 12 mod, 80A - KDN180A

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 1

  • Antall poler - 1

  • Fordelingsmåling - 17,5 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 210 mm

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250613740986

Elnummer

1659362

Leverandørens varenummer

KDN180A

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall faser:

1

Antall poler:

1

Fordelingsmåling:

17,5 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

210 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

12

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Type strømtilkobling:

Gaffel

Egnet for antall enheter:

12

Kan kuttes i størrelse:

Ja

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4,5 kV

Maks nominell driftsspenning Ue:

400 V

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Grå

Faseskinne 1P: Lengde 12 moduler: 1 pol L1: Tverrsnitt 16mm2 cu: Driftsmålestrøm 80A