Hager - Faseskinne, 2 motorvernbrytere - KD302M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 43,75 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 88 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613740429
Elnummer
4368734
Leverandørens varenummer
KD302M
Typebeskrivelse
4368734
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
43,75 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
88 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
5
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
2
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå