Hager - Faseskinne, 4 motorvernbrytere - KD304M

Hager
KopierKopier
Hager - Faseskinne, 4 motorvernbrytere

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 3

  • Fordelingsmåling - 43,75 mm

  • Lengde - 176 mm

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250613740443

Elnummer

4368738

Leverandørens varenummer

KD304M

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall faser:

3

Antall poler:

3

Fordelingsmåling:

43,75 mm

Lengde:

176 mm

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Egnet for antall enheter:

4

Tverrsnitt:

10 mm²

Bredde i antall modulmellomrom:

10

Type strømtilkobling:

Gaffel

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4,5 kV

Maks nominell driftsspenning Ue:

400 V

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Grå

Faseskinne 3-pol for 2 motorvern, 10mm2.