Hager - Faseskinne, 4-pol, L1-N L2-N L3-N, 56 mod, 80A - KDN451E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250613741105
Elnummer
1659368
Leverandørens varenummer
KDN451E
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall faser:
4
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
17,5 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
1000 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
56
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
28
Kan kuttes i størrelse:
Ja
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå


