Hager - FESTEBRAKETT TIL FESTESKINNE - FZ799N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 100 mm
Høyde - 20 mm
Dybde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612779147
Elnummer
2471676
Leverandørens varenummer
FZ799N
Typebeskrivelse
2471676
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
100 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
130 mm
Sett for feste av veggskap på festesinne FZ890N
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


